Digi Pilot 2 zones

Main media

Détails du produit

La technologie 'Fil pilote' s'adresse aux logements neufs , aux réhabilitations lourdes ou et aux logements équipés d'un réseau pilote.
Les ordres de gestion du chauffage électrique sont transmis aux appareils par un fil dédié à cet usage.

Digi pilot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Digi pilot

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d'ambiance programmable

Classe de protection (IP)

IP31

Numéro RAL

9016

Profondeur

90 mm

Hauteur

50 mm

Largeur

85 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.