ECtemp 850 IV détecteur température/humidité, DIN, toiture/sol, 230V/24V, IP22

Main media

ECtemp 850 IV détecteur électronique de température et d'humidité Rail DIN pour mise hors gel, toiture et sol, livré avec transformateur d'alimentation 230V/24V, 2 relais pour système A et B 15A, IP22, Livré sans sonde

 
 

Détails du produit

Avantages:
• Zones simples, combinées ou doubles
• Jusqu'à 4 capteurs
• Détection d'humidité et de température
• Programme d'autodiagnostic
• Réglage du niveau de sécurité
• Fonction d'alarme

Le ECtemp/DEVIreg™ 850 version IV est un régulateur avancé avec affichage LED utilisé pour les applications extérieures, au sol ou sur le toit. Les capteurs fournissent des informations sur le niveau d'humidité et la température.

Devireg/ectemp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Devireg/ectemp

Régulateur de température

type de capteur

autre

profondeur de construction

53 mm

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Oui

plage de réglage de confort

-10...50 °C

entrée de programme temporel

Non

commutateur de sélection

Non

tension assignée (Ue)

220...240 V

courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel

16 A

présélection de commutation

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

programme vacances

Non

programme 24 h

Non

largeur en nombre de modules

6

fréquence assignée

50...50 Hz

programme hebdomadaire

Non

Nbre de canaux

2

autonomie

0 h

Modèle type

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.