Pack Starter Connecte VALR Radiateurs Avec Webserver Hub

Main media

Pack Airzone Starter Connecte Innobus Pro8 VALR Pour Radiateurs avec Webserver Hub

 
 

Détails du produit

Pack Airzone Innobus Pro8 VALR pour le contrôle des installations avec radiateurs.
Comprend :
1x Platine centrale Airzone Innobus Pro8
1x Module de contrôle Airzone d'électrovannes radio
1x Webserver HUB Airzone Cloud
Câble Airzone Bus 15m
Fonctionnalités :
Communication avec les unités de contrôle intégral de l'installation.
Deux sorties de relais configurables comme demande de circuit de température haute/basse ou fonctionnement manuel.
Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud.
Accès au routeur via App par connexion Bluetooth.
Permet la configuration en tant que passerelle Lutron et IP BACnet.

Innobus Pro8

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Gamme

Innobus Pro8

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.