Capteur mural de CO2 0 à 2000 ppm (et température) avec signal de sortie 0-10 V

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Non
  • Modèle type capteur de CO2
ICON

Capteur de CO2 et température - 0-2000ppm - 0-50°C - Signal de sortie 0-10 V - Alimentation 24 V - Autocalibration - Hauteur d'installation entre 1,5 et 3,5 m - Installation murale

 
 

Détails du produit

> Détection des concentrations de CO2 dans un local pour pouvoir adapter les débits de ventilation à la présence. Ceci permet de garantir une bonne qualité d'air tout en réduisant la consommation énergétique en cas d'inoccupation.
> Plage de mesure : 0-2000 ppm
> Mesure également la température entre 0 et 50°C
> Signal de sortie en 0-10V
> Alimentation en 24V (transformateur 230V disponible en accessoires)
> Temps de réponse < 9 min
> Positionnement mural de 1,5 à 3,5m du sol
> Sous Avis Technique Ventilation Modulée Tertiaire : n°145/16-2185_V1
> Eligible au CEE : n°BAT-TH-125 et 126

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur

système de bus KNX-radio

Non

station météo

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

entrée analogique

Non

avec chauffage

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Modèle type

capteur de CO2

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.