Moteur Belimo SFA-S2 24/230 Tout ou Rien ressort de rappel et double contact

Main media

Servomoteur Belimo SFA-S2 Tout ou Rien avec ressort de rappel - 20 Nm - AC DC 24...240V - Temps de course 75 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1m PVC - Sens rotation sélectionnable - 2 Contacts auxiliaires 1x10% fixe / 1x11...90% réglable

 
 

Détails du produit

• Servomoteur Belimo SFA-S2 Tout ou Rien avec ressort de rappel. • Couple : 20 Nm. • Tension : AC 24...240 V / DC 24...125 V. • Temps de course : 75 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • 2 Contacts auxiliaires 1x10% fixe / 1x11...90% réglables. • Pour motoriser les registres rectangulaires étanches CRGE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.