Piège à son circulaire OCTA D400 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0

Main media

Piège à son circulaire Octa D400 avec joint - Longueur : 900 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D

 
 

Détails du produit

> Piège à son circulaire Octa D400 avec joint pour atténuer fortement la propagation du bruit dans un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments collectifs ou tertiaires
> Très faible taux de fuite : étanchéité du produit Classe D selon la norme EN 1751
> Longueur : 900 mm
> Enveloppe en acier galvanisé
> Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100 mm
> Certification au feu M0 du produit complet

Octa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Octa

Code Douane

73079980

Multiple de vente

1

Passage de toiture rond insonorisant conduit d'aération

matériau tube extérieur

acier galvanisé Sendzimir

pente du toit

400...400 °

matériau tube intérieur

acier galvanisé Sendzimir

longueur de travail

900 mm

avec joint prémonté

Oui

épaisseur d'isolation

100 mm

diamètre externe du canal

600 mm

type de matériau isolant

laine de roche

diamètre nominal du conduit

600 mm

raccordement

extrémité du conduit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.