Bouche auto WC 5-30 piles détection de présence D80 griffes

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 125 mm
ICON

Bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h - Activation du grand débit via détection de présence - Alimentation à piles - Manchon à griffes

 
 

Détails du produit


Entretien facililtéLe raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Intégration dans l'habitatNos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Baw

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

Matériau

plastique

forme

rond

Info produit

Gamme

Baw

Code Douane

84213925

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.