Bouche hygro Cuisine 10/45-135 piles bouton poussoir D125 griffes

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 125 mm
  • Couleur blanc
ICON

Bouche hygroréglable Cuisine diamètre 125 - Régulation débit permanent de 10 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 135 m3/h - Activation via bouton poussoir - Alimentation à piles - Manchon à griffes

 
 

Détails du produit


Entretien facililtéLe raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Intégration dans l'habitatNos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Bhc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

largeur avant

175 mm

Matériau

plastique

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

Couleur

blanc

longueur avant

175 mm

forme

rond

Info produit

Gamme

Bhc

Code Douane

84213925

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.