Bouche hygroréglable BDH bain B62 5/35 m³/h D 125 mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 125 mm
  • capacité 35 m³/h
  • couleur blanc
ICON

Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour bain B61 - débit de base de 5 à 35 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm

 
 

Détails du produit

Application :
> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain,
> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et rénovation).
Description :
> Fixation D 125 mm,
> Débit base : 5 - 35 m³/h,
> Hygrométrie : 45/75%,
> Plage de pression : 80 à 160 Pa,
> Commande : n/a,
> Couleur : blanc,
> Joint Roll-in,
> Facilité d'installation.

Bdh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

réglage 2 positions

Non

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

matériau

plastique

capacité

35 m³/h

profondeur d'encastrement

45 mm

numéro RAL

9003

forme

autre

couleur

blanc

longueur avant

170 mm

avec réglage du volume

Oui

largeur avant

170 mm

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

modèle d'air sortant limité

Oui

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

avec filtre

Non

Info produit

Gamme

Bdh

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.