Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Gris Ardoise

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de la calotte plastique
  • couleur du bouchon gris
  • diamètre nominal du conduit 160 mm

Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Gris Ardoise - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette synthétique 600 x 400 - Très faibles pertes de charge

 
 

Détails du produit

Cp performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chapeau de toiture rond pour conduit d'aération

convient pour aspiration

Oui

matériau de la calotte

plastique

couleur du bouchon

gris

hauteur utile

140 mm

bavette en plomb tout autour

Non

diamètre nominal du conduit

160 mm

Info produit

Gamme

Cp performance

Code Douane

73071190

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.