Kit Entrée d'air autoréglable EA - module 30 m³/h - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 370 mm
  • capacité 30 m³/h
  • couleur blanc

Kit entrées d'air Autoréglables EA 30 m³/h 36dB - Blanc

 
 

Détails du produit

Application :
> Entrée d'air Autoréglable Acoustique 30 m³/h.
Description :
> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm,
> Dimensions : 39x39x390m,
> Installation sur la mensuiserie,
> Kit EA: entrée d'air EA fourni avec auvent standard,
> Couleur blanche,
> Ailettes assure la fonction antimoustique,
> Aucune vis de fixation apparente,
> Isolement acoustique 37 dB.

Ea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

370 mm

réglage 2 positions

Non

avec réglage du volume

Non

longueur avant

390 mm

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

vanne d'extraction d'air

Non

vanne d'alimentation en air

Non

capacité

30 m³/h

avec filtre

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

forme

autre

profondeur d'encastrement

39 mm

numéro RAL

9016

largeur avant

39 mm

modèle d'air sortant limité

Oui

Info produit

Gamme

Ea

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.