Kit twist&go + bouche hygro sdb/wc 15/45-45 piles detection presence d80 griffes

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 80 mm
ICON

Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB/WC diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 45 m3/h par détection de présence - Alimentation piles - Manchon à griffres

 
 

Détails du produit


Entretien facililtéLe raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Intégration dans l'habitatNos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Bhbw

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

haute induction

Oui

Matériau

plastique

Info produit

Gamme

Bhbw

Code Douane

90328900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.