Centrale DF compacte très haut rendement 82% 500 m3/h mono Ecowatt + commande

Main media

Caractéristiques principales

  • montage appareil montage à l’intérieur
  • avec by-pass Oui
  • tension de raccordement 1 x 230 V CA

Centrale double-flux très haut rendement jusqu'à 82%, 500 m3/h, D200mm Autonome identique 950ECOWATT + console de commande digitale et connexion MODBUS Silencieux:moteur Ecowatt, isolation 25mm Traitement de l'Air:Filtres F7 sur air neuf

 
 

Détails du produit

Cad-compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale de ventilation double flux (tertaire-industriel)

avec cadre de support

Non

type de ventilateur

direct

montage appareil

montage à l’intérieur

convient pour réglage basse tension

Oui

avec by-pass

Oui

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

tension de raccordement

1 x 230 V CA

type chauffage de batterie

sans

système de changement

Non

type de batterie de refroidissement

sans

volume d'air max. à 400 Pa

303.612 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

129.645 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

218.967 m³/h

débit d'air max à 300Pa

374.935 m³/h

débit d'air max à 250Pa

407.935 m³/h

débit d'air max à 200Pa

437.257 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa

464.257 m³/h

débit d'air max à 100Pa

491.58 m³/h

avec contrôle de pression constant

Oui

avec surveillance du débit volumétrique

Oui

débit d'air max à 50 Pa

517.58 m³/h

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

70 %

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM1

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

50 %

avec sortie de condensat

Oui

avec tôle de toit

Non

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

Matière

acier revêtu

type de moteur

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de

appareil à contre-courant croisé

mode hors-gel

Oui

raccordement

à bride

consommation d'énergie

0.142 kW

Info produit

Gamme

Cad-compact

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.