Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 100 mm (I), marche et arrêt par interrupteur

Main media

Extracteur ponctuel DECO Blanc D= 100 mm avec déclenchement et arrêt par interrupteur

 
 

Détails du produit

> Application :
- Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 7m²: salle de bain, WC, buanderie,
- Extraction ponctuelle de l'air vicié.
> Description :
- Déclenchement et arrêt manuel par interrupteur,
- Motorisation à faible niveau acoustique,
- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,
- Coloris blanc,
- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,
- Conditionnement sous carton communiquant.

Deco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Deco

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Ventilateur mural (encastré)

avec soupape de non-retour

Oui

minuterie

sans

volume d'air non chargé

70 m³/h

tension de raccordement

230 V

diamètre d'encastrement

100 mm

consommation d'énergie

5600 W

hygrostat

sans

Classe de protection (IP)

IPX4

profondeur de montage

109.5...109.5 mm

raccordement électrique

câble

hauteur

151 mm

largeur

171 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.