Ventilateur mural, hélice PVC, 9750 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, D 500 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 9748 m³/h
  • hygrostat sans
  • commande circuit d’éclairage

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 9750 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, IP65, Classe F, D 500 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes

 
 

Détails du produit

Hcfb/t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Gamme

Hcfb/t

Ventilateur mural (en saillie)

avec soupape de non-retour

Non

minuterie

sans

adapté à la régulation de fréquence

Non

température maximale de l'air

70 °C

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

9748 m³/h

obturateur à lamelles

sans

hygrostat

sans

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

400 V

commande

circuit d’éclairage

Matière

acier

consommation d'énergie

0.767 W

Profondeur

150 mm

Hauteur

630 mm

Largeur

630 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.