Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
F7 tech xp 450 - filtre f7 pour duotech xp 450 - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux
Intégration optimaleCette centrale VMC plafonnière est idéale pour une installation en faux-plafond (hauteur 305 mm en taille 800 et jusqu'à 800 m3/h). Le raccordement aéraulique en ligne de la centrale se fait au moyen de piquages à joint classe D. De multiples configurations des piquages d'entrées d'air sont possibles. L'installation en intérieur se fait par montage suspendu, idéale pour une pose en faux-plafond. Un kit portes coulissantes est également diponible en option montée d'usine.
Solution haute performance et construction haut de gammeLa centrale double flux haut rendement Duotech XP est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C. Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. Deux mototurbines centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale. La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire).
Qualité d'air intérieur renforcée La Duotech XP est équipée de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.
Duotech xp
débit nominal
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016
Matériau
Gamme
Multiple de vente