ANDROS Ventilateur de plafond gris avec moteur DC 50/60Hz IP 20classe I 220V-240

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1685mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP20 classe I 220V-240V hauteur:500mm longueur: 1685mmprofondeur: 1685mm

 
 

Détails du produit

Andros

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Andros

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur

Modèle type

plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.