Brasseur d'air SAMARAT, tripales, ultra plat pour le confort d'été (RE2020)

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond
  • Couleur blanc

Brasseur d'air SAMARAT tripales, ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PEP individuelle (-80% vs fic

 
 

Détails du produit

Brasseur d'air SAMARAT, tripales, répond aux attentes de la RE2020 en termes de DH pour le confort d'été grâce à une excellente efficacité énergétique (277 à 713m3/Wh).
Il est également ultra plat permettant ainsi de respecter la norme NF EN CEI 60335-2-80 (préconisant au brasseur 2,30m sous pales dans le cas d'une hauteur sous plafond à 2,50m.
Il est disponible en ABS en diam 90,107, 132 cm et en pales diam 132 en pales bois
Il bénéficie également d'une fiche PEP individuelle (-80% vs fiche PEP générique 136Kg CO2eq).
Il peut être équipé d'une télécommande fixe en RF et s'insérer dans une boite d'encastrement.
Le brasseur d'air est garanti (pièces) à vie.

Samarat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Samarat

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Ventilateur

volume d'air non chargé

11893 m³/h

vitesse de rotation max.

197 1/min

Modèle type

plafond

Couleur

blanc

tension de raccordement

220...240 V

fréquence

50 Hz

hauteur

200...200 mm

raccordement électrique

câble

Matériau

plastique

avec télécommande

Oui

consommation d'énergie

0.043 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.