Just Fan Ventilateur De Plafond Noir/Bois 81Cm 50/60Hz IP 20 classeI 220V-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Noir mat PC diam.810mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000KCRI >80 IP 20 709lmclasse I 220V-240Vhauteur: 390mmlongueur: 810mmprofondeur: 810mm

 
 

Détails du produit

Just fan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Just fan

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur

Modèle type

plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.