Bhc 10/40-90m 125l - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle 125

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 125 mm
  • Couleur blanc
ICON

Bhc 10/40-90m 125l - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle 125 - raccord lisse à joint diamètre 125 - régulation débit permanent de 10 à 40 m3/h suivant humidité de l'air - commande débit de pointe 90 m3/h par cordelette

 
 

Détails du produit


Entretien facililtéLe raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Intégration dans l'habitatNos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Bhc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

Matériau

plastique

forme

rond

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Bhc

Code Douane

84213925

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.