Tube PE-Xa avec BAO 13x16 - Couronne 200 m. - rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • épaisseur de paroi 1.5 mm
  • couleur tuyau rouge
  • diamètre extérieur du tube 16 mm

Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène 13x16 - Couronne 200 m. - rouge

 
 

Détails du produit

Système de canalisations à base de tubes en PE-Xa avec couche extérieure en EVOH destiné aux installations de chauffage, de distribution d'eau chaude et froide sanitaire et aux circuits fermés d'eau froide

Thermasol

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Thermasol

Multiple de vente

1

Tuyau lisse en plastique

type raccordement 1

extrémité de tube

épaisseur de paroi

1.5 mm

couleur tuyau

rouge

coefficient d’expansion

160 mm/(m.K)

diamètre extérieur du tube

16 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Qualité du matériau

PE-Xa

type raccordement 2

extrémité de tube

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.