Tube PER Nu Rouge 16x1,5-800m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau rouge
  • qualité du matériau PE-Xb
  • diamètre extérieur du tube 16 mm
ICON

Tube PER Nu Rouge 16x1,5-800m

 
 

Détails du produit

Les tubes PER COMAP bénéficient de tout le savoir-faire COMAP acquis en plus de 30 ans d'expérience.Tous les tubes COMAP répondent aux exigences des classes 2, 4 et 5 selon l'EN ISO 15875 (Alimentation eau chaude, plancher chauffant et radiateur basse température, radiateur haute température).Ils doivent être utilisés avec des raccords PER certifiés NF 545. En association avec les raccords PER de marque COMAP, ils ouvrent droit à une garantie de 10 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

800

Code Douane

39173200

Tuyau lisse en plastique

couleur tuyau

rouge

qualité du matériau

PE-Xb

avec fourreau

Non

diamètre extérieur du tube

16 mm

épaisseur de paroi

1.5 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.