PVC Pression Tube 90x4,3 PN10 L=6 JC

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau gris
  • diamètre extérieur du tube 90 mm
  • Qualité du matériau PVC-U
ICON

PVC Pression Tube 90x4,3 PN10 L=6 JC

 
 

Détails du produit

Le tuyau pression JC PN 10 de Wavin est conçu en PVC compact. Pression nominale : 10 bars. Applications :
- systèmes de canalisation d'adduction d'eau potable - conduites principales et branchements - irrigation - refoulement - transport de l'eau en aérien, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments - transport de liquides sous pression (eaux brutes, eaux thermales, liquides alimentaires, liquides industriels jusqu'à une température de 45°C avec un facteur de détimbrage des pressions (norme NF T 54034).

Les tubes PVC pression de Wavin offrent une résistance élevée à la corrosion, à l'abrasion, aux attaques chimiques, à la fissuration et aux coups de bélier.
Avec une tenue à la pression estimée à 50 ans, les tubes PVC pression de Wavin garantissent la pérennité de vos installations d'adduction d'eau potable.
Quels que soient leur diamètre et leur taille, les tubes PVC pression de Wavin ont été conçus pour vous faciliter leur mise en œuvre : ils sont non seulement flexibles mais aussi très légers et maniables.
Avant la pose, il faut s'assurer que les parties à assembler sont correctement nettoyées et préparées.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

6

Code Douane

39172310

Tuyau lisse en plastique

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal

autre

température moyenne (permanente)

1...60 °C

rugosité de paroi

0 mm

couleur isolation thermique

autre

épaisseur isolation thermique

0 mm

couleur tuyau

gris

diamètre extérieur fourreau

0 mm

avec fourreau

Non

coefficient d’expansion

0 mm/(m.K)

rayon min. de courbure

0 mm

nombre de joints annulaires du manchon coulissant

0

pression nominale de l'article

PN 10

couleur RAL du tuyau

0

pression max. de service à température moyenne max.

0 bar

rayon min. de courbure sans outils

0 mm

avec câble chauffant

Non

valeur lambda

0 W/(m.K)

diamètre extérieur de l'isolation thermique

0 mm

Standard Dimension Ratio (SDR)

0

diamètre extérieur du tube

90 mm

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

biseauté

Oui

Qualité du matériau

PVC-U

type raccordement 2

femelle, à coller

type raccordement 1

extrémité de tube

épaisseur de paroi

4.3 mm

flexible

Non

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.