PVC TAD Tube 110 L=4 PM

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau gris
  • diamètre extérieur du tube 110 mm
  • Qualité du matériau PVC-U
ICON
 
 

Détails du produit

Tube PVC non normé pour applications diverses DN110 L=4m
Fabrication française
Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position, ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle, se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage, consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails

Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage.
Fabrication française

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

4

Code Douane

39172310

Tuyau lisse en plastique

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal

autre

température moyenne (permanente)

1...60 °C

rugosité de paroi

0 mm

couleur isolation thermique

autre

épaisseur isolation thermique

0 mm

couleur tuyau

gris

diamètre extérieur fourreau

0 mm

avec fourreau

Non

coefficient d’expansion

0 mm/(m.K)

rayon min. de courbure

0 mm

nombre de joints annulaires du manchon coulissant

0

pression nominale de l'article

sans pression

couleur RAL du tuyau

0

pression max. de service à température moyenne max.

0 bar

rayon min. de courbure sans outils

0 mm

avec câble chauffant

Non

valeur lambda

0 W/(m.K)

diamètre extérieur de l'isolation thermique

0 mm

Standard Dimension Ratio (SDR)

0

diamètre extérieur du tube

110 mm

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

biseauté

Oui

Qualité du matériau

PVC-U

type raccordement 2

femelle, à coller

type raccordement 1

extrémité de tube

épaisseur de paroi

0 mm

flexible

Non

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.