Tube Pré-Gainé 20/22 CAMLEX Couronne de 25 mètres

Main media

Caractéristiques principales

  • recuit Oui
  • diamètre extérieur du tube 22 mm

Tube Pré-Gainé 20/22 CAMLEX Couronne de 25 mètres

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

74111090

Tuyau en cuivre

recuit

Oui

avec isolation thermique

Non

avec revêtement

Oui

dureté cuivre

demi-dur

diamètre extérieur du tube

22 mm

Matériau

cuivre

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.