Collecteur barreau entraxe 50 mm 3/4-F1/2 6 sorties

Main media

Collecteur barreau entraxe 50 mm 3/4-F1/2 6 sorties

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collecteur nourrice (gaz/liquide)

homologation selon BBR/EKS

Non

certification KOMO

Non

lié au système

Oui

convient pour eau de refroidissement

Oui

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

avec vanne d'arrêt

Non

avec pieds

Non

distance entre les dérivations

50 mm

longueur usinée dérivation 1

0 mm

longueur du bras latéral

0 mm

longueur usinée du distributeur

296 mm

diamètre externe de tube dérivations

16 mm

dérivations

1/2 pouce (15)

avec étrier de fixation murale

Non

avec pieds ajustables

Non

adapté à l'eau de chauffage

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

avec isolation

Non

raccordement ramifications

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

convient pour l'air comprimé

Non

longueur utile raccordement 2

11 mm

longueur utile raccordement 1

11 mm

longueur raccordement 2

11 mm

longueur raccordement 1

11 mm

diamètre extérieur raccordement 2

20 mm

diamètre extérieur raccordement 1

20 mm

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

température moyenne maximale (permanente)

110 °C

pression nominale de l'article

PN 16

convient pour l'éthanol

Oui

distance déviante entre les embranchements

Non

nombre d'embranchements

1

longueur du distributeur

296 mm

avec matériau de fixation

Non

nombre de bifurcations

6

convient au glycol

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange

Non

Matériau

laiton

qualité du matériau

autre

avec désaération

Non

type raccordement 2

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Traitement de surface

non traité

forme

autre

Profondeur

31 mm

Hauteur

35 mm

Modèle type

distributeur / collectionneur

Largeur

296 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.