Vuelta EC vertical, Blanc RAL 9016, 1655W, H 2007 mm / L 590 mm

Main media

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude vertical, puissance 1655W (dT50), hauteur 2007 mm, largeur 590 mm, 12 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, appareil réversible gauche/droite, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur de chauffage central en acier. - Eléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 2 ou 3 rangées d'épaisseur (62 ou 100 mm). - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage. - Fabriqué en Union Européenne.
Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc

Vuelta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vuelta

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Radiateur à colonnes

avec consoles

Oui

profondeur à partir du mur

97...97 mm

avec plot de remplissage

Oui

vanne thermostatique intégrée

Non

exposant N

1.28

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1103 W

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

raccordement fileté

filetage intérieur

pression de travail max.

10 bar

avec purgeur d'air

Oui

avec robinet de distribution

Non

nombre de raccordements standard

3

raccord 7, côté droit en bas

autre

raccord 6, côté droit en haut

autre

raccord 3, coté gauche en bas

autre

raccord 2, coté gauche en haut

autre

avec support pour siège

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

572 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

697.77 W

avec matériau de fixation

Oui

contenu en eau

20.4 l

matériau

acier

nombre d'éléments

12

longueur

406 mm

numéro RAL

9016

profondeur

62 mm

hauteur

2007 mm

couleur

blanc

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.