Radiateur panneau habillé Regg. 3010 Deco 22KD 900x520

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1169 W
  • Hauteur 900 mm
  • type 22

Regg. 3010 Deco 22KD 900x520, Puissance 1169W (Blanc: RAL9016)

 
 

Détails du produit


Le radiateur acier panneaux habillé REGGANE 3010 DECO est muni d'une face avant décorative rainurée aux bords arrondis. Compatible avec tout système de chauffage, ses 10 bar de pression de service ainsi que ses nouvelles dimensions lui confèrent une haute performance thermique et confort de chauffe exemplaire

Reggane 3010 deco compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Reggane 3010 deco compact

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.3487

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1169 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

587 W

Matériau

acier

Longueur

520 mm

Hauteur

900 mm

type

22

Couleur

blanc

Contenu en eau

5.46 l

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.