RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable , 3/8' équerre dimensions NF

Main media

RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable , 3/8' équerre dimensions NF

 
 

Détails du produit


Les robinets de radiateur RA-IN sont conçus pour fonctionner conjointement avec des têtes thermostatiques afin de permettre la réalisation d'économies d'énergie. Les corps des robinets RA-IN peuvent être utilisés avec tous les types d'éléments thermostatiques de la gamme Danfoss RA, comme les têtes RA2000, RAX, RAW et les têtes électroniques Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™, et avec les actionneurs électrothermiques TWA-A.
Les robinets de radiateur RA-IN sont destinés aux systèmes de chauffage bitubes. Ils sont adaptés à la gamme de raccords Danfoss. Une gamme complète de raccords à compression pour tubes en PER, AluPEX, cuivre et acier est disponible. Les robinets de radiateur sont livrés en position « N » (complètement ouverts). Les robinets RA-IN intègrent un dispositif de limitation du facteur kv pour prérégler le débit d'eau max. et sont disponibles avec les plages de réglage suivantes :
RA-IN 10 : kv = 0,05 - 0,56 m3 /h
RA-IN 15 : kv = 0,058 - 0,73 m3 /h
RA-IN 20/25 : kv = 0,14 - 1,04 m3 /h
Chaque corps de robinet est fourni avec un capuchon de protection blanc qui peut être utilisé pour la régulation manuelle pendant les phases du chantier. Le capuchon de protection ne doit pas être utilisé comme dispositif de fermeture manuelle. Un dispositif de fermeture manuelle spécial est disponible comme accessoire.
Les corps des robinets RA-IN sont fabriqués en laiton avec un revêtement en nickel. La tige de pression du presse-étoupe est en acier chromé et le joint torique est lubrifié à vie. Le presse-étoupe à joint torique peut être remplacé sans vidanger le système.
Robinets conformes à la norme européenne EN215
La plage de préréglage s'étend de 1 à 4 puis N.
La position N ouvre entièrement le robinet, permettant la vidange ou le rinçage.
Le réglage N doit être utilisé dans les installations monotubes.
Les réglages en dehors de 1 à 4 et N doivent être évités.
Lorsque la tête thermostatique a été installée, le préréglage ne peut pas être modifié accidentellement.

Ra-in

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Gamme

Ra-in

Raccord fileté de radiateur

préparation thermostatique

Oui

préréglage

sans amortisseur de choc

valeur KVS

0.65

ajustable au préalable

Oui

avec couvercle antipoussière

Oui

capacité de débit (minimum 15 kPa)

1...1 l/h

capacité de débit (minimum 10 kPa)

1...1 l/h

commande

thermostatique avec bouton

Traitement de surface

autre

Hauteur

91 mm

Modèle type

pièce de fermeture / filetage intérieur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.