Raccord à compression pour tube MSK 3/4E-16x2 finition nickelé

Main media
ICON

Raccord à compression pour tube MSK 3/4E-16x2 finition nickelé

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Jeu de bagues de serrage

adapté aux tubes multicouches en plastique

Non

convient pour tuyaux en plastique

Non

convient pour tuyaux en aluminium

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable

Non

adapté à un tube en cuivre

Non

adapté à un tube en acier

Non

homologation selon BBR/EKS

Non

lié au système

Oui

diamètre de filetage de l'écrou en pouces

3/4 pouce

matériau de la bague de serrage

laiton

raccordement fileté

filetage intérieur

avec tube support

Non

avec joint

Non

matériau du joint

autre

traitement de la surface de l'écrou

non traité

qualité du matériau de l'écrou d'assemblage

autre

largeur de mur possible

2 mm

matériau de l'écrou d'assemblage

laiton

diamètre extérieur du tube

16 mm

qualité du matériau

CuZn40Pb2 (CW617N)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.