Forana EC +Air, Blanc RAL 9016, 501W, H 1150 / L 500 mm

Main media

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Forana Eau Chaude +Air,commande infrarouge IRS+soufflant 1000W, puissance 501W (dT50), hauteur 1150mm, largeur 500mm, raccordement Spécial par le bas, excentré, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.
Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.
Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de main
Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage
Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Longévité : Acierhaute qualité, peinture longue durée, et protection anticorrosion par autophorèse haute résistance.
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Forana

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Forana

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.