Géothermie Inverter 1,5-8kW, série-S, 230V

Main media

Pompe à chaleur Eau glycolée / Eau Inverter 1,5-8kW, série-S, 230V

 
 

Détails du produit

La NIBE S1156-8 en 230V est une pompe à chaleur géothermique inverter très silencieuse sans ballon d'eau chaude sanitaire (mais avec la possibilité d'associer un ballon d'eau chaude sanitaire).
Elle est adaptée au neuf et à la rénovation, pour de l'habitat individuel ou collectif.
Elle se distingue donc par un coefficient SCOP élevé (= rendement saisonnier), ce qui permet de limiter vos frais énergétiques au minimum.
Cette référence fonctionne avec une alimentation électrique triphasé.
Possibilité d'adaptation pour l'aquathermie.
ETAS système climat moyen 35/55°C : 203/158

La NIBE S1156 est une pompe à chaleur géothermique, intelligente, contrôlée par inverter et sans ballon d'eau chaude sanitaire intégré, ce qui facilite l'installation sur les sites avec un plafond bas. Un ballon d'eau chaude séparé peut-être ajouté selon les besoins en eau chaude.
La pompe à chaleur NIBE S1156 permet de réaliser d'importantes économies grâce à sa capacité d'adaptation automatique aux besoins de chauffage de la maison, en construction neuve comme en rénovation. NIBE s'érige en véritable chef de file dans le domaine de la technologie inverter, et jouit de nombreuses années d'expérience dans les pompes à chaleur géothermiques à puissance variable.
La NIBE S1156 affiche un cœfficient de performance saisonnier très élevé, de sorte à réduire les coûts de fonctionnement au minimum.
Elle sait aussi se faire oublier avec un niveau sonore extrêmement bas. Enfin, veillant à préserver la nature, elle utilise un fluide frigorigène à faible impact sur l'environnement.
La pompe à chaleur NIBE S1156 est disponible en trois modèles, selon la puissance souhaitée : 1.5-8 kW, 3-13 kW et 4-18 kW. La NIBE S1155-25 kW
complète la gamme avec une puissance de 6-25 kW.
Cette offre convient pour les bâtiments de petites et grandes tailles.

Nibe s1156

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Nibe s1156

Pompe à chaleur (eau/eau)

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

162 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

219 %

type de réfrigérant

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.