Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 10 kW HPA-O 10 C PREMIUM

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.09
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 7.84 kW
  • type de réfrigérant R410a

Pompe à chaleur air/eau monobloc à modulation de puissance 10 kW, fonction refroidissement, alimentation triphasée, température de départ jusqu'à 65°C, pour le neuf ou la rénovation HPA-O 10 C PREMIUM

 
 

Détails du produit

La pompe à chaleur air-eau pour le chauffage et le refroidissement est installée en extérieur
La technologie d'inverter permet une adaptation optimale de la puissance de chauffe grâce au compresseur à variation de vitesse

Hpa-o premium

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hpa-o premium

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Oui

type d'optimisation

autre

température de l'air

-20...40 °C

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.09

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

transfert de données par Internet

Oui

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution

28 mm

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

7.84 kW

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

55 dB

pression de service max. système émetteur

3 bar

débit nominal système émetteur

0.325 l/s

type de réfrigérant

R410a

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

9.54 kW

COPd à Tj=+7°C

4.61

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2.088

charge en fluide réfrigérant préchargé

5.5 kg

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

convient pour le refroidissement actif

Oui

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

6.76...11.49 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

6.76...15.26 kW

commande externe nécessaire

Oui

démarrage progressif intégré

Oui

transmission de données via liaison bus

Oui

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Oui

bruit de fonctionnement

55...55 dB(A)

quantité d'air

3...4 m³/h

température max. de départ chauffage

65 °C

tension de raccordement

400...400 V

fréquence

autre

protection de l'appareil

16 A

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Oui

Classe de protection (IP)

autre

poids

175 kg

Profondeur

593 mm

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

nombre de phases

3

Hauteur

1.045 mm

Largeur

1.49 mm