Unité extérieure avec module de contrôle triphasé Aquarea T-CAP Série M 12 kW au R290 de taille 16
Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3
Efficacité énergétique: A+++ en mode chaud à 35°C / débitmètre
intégré.
Flexibilité: raccordement hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur /
pot à boue intégré.
Confort: maintien de la capacité jusqu'à -20 °C / fonctionnement
jusqu'à -28 °C / température de départ d'eau maximale de 75°C à
une température extérieure de -15°C / départ d'eau à 55°C, même à
une température extérieure de -25°C / faible niveau sonore.
Contrôle: interface utilisateur optimisée et fonctionnalités
améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).
M T-CAP
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de réfrigérant
montage appareil
adapté à l'eau chaude sanitaire
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
compresseur modulable
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
transfert de données par Internet
température de l'air
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes
SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
convient pour le refroidissement actif
type de pompe (pompe système)
commande externe nécessaire
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
bruit de fonctionnement
température max. de départ chauffage
commandable à distance
possibilité de mise en cascade
nombre de phases
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
charge en fluide réfrigérant préchargé
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511