Unité int. Aquarea T-CAP Bi-bloc Série M modèle 9 à 16 au R290 appoint 3 kW 1Ph

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Module Hydraulique Aquarea T-CAP Bi-bloc Série M avec une puissance d'appoint de 3kW et fonctionnant au gaz R290

 
 

Détails du produit

M

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

M

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau) version split

puissance de l'élément chauffant électrique

3...3 kW

avec élément chauffant électrique

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

tension de raccordement

230 V

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

22 dB(A)

poids de l'unité intérieure

28 kg

profondeur de l'unité intérieure

348 mm

hauteur de l'unité intérieure

892 mm

largeur de l'unité intérieure

500 mm

Modèle type

unité intérieure

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.