Unité interieure Daikin Altherma 3 R MT T12 180L Mono

Main media

Unité intérieure Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 Monophasée - Au sol 180L - liaison frigorifique au R32

 
 

Détails du produit

Daikin altherma 3 r mt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma 3 r mt

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Pompe à chaleur (air/eau) version split

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution

1 mm

pression de service max. système émetteur

3 bar

hauteur de l'unité intérieure

1655 mm

largeur de l'unité intérieure

595 mm

poids de l'unité intérieure

120 kg

profondeur de l'unité intérieure

634 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.