PAC Air/Eau HRC70 17kW /3 mono + Pilote Z1 MonoPAC, monbloc, Hte T°C-R290

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.79
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 7.8 kW
  • type de réfrigérant R290
ICON

PAC Air/Eau HRC70 17kW monophasé + Pilote Z1 MonoPAC, monobloc, HT 70°C-R290 sans HFC, modulation étagée avec 2 compresseurs, bouteille multifonctions 78L, pré-équipé pour 1 circuit Ch ou ECS, préraccordement appoint chaudière

 
 

Détails du produit

Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
S'adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d'appoint.
Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits.
Répond à tous les besoins de chauffage et d'ECS.
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
S'adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d'appoint.
Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits.
Répond à tous les besoins de chauffage et d'ECS.

HRC70 Z1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

HRC70 Z1

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Non

type d'optimisation

capteur d'intérieur

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

température de l'air

-20...40 °C

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.79

transfert de données par Internet

Non

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

7.8 kW

type de réfrigérant

R290

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

66 dB

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Non

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

150 %

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

3

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

125 %

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.19

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

3.81

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

0...0 kW

COPd à Tj=+7°C

5.22

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.9 kg

convient pour le refroidissement actif

Non

démarrage progressif intégré

Oui

type de régulation du régime (pompe système)

étagé

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système)

AC

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal

2.5 bar

transmission de données via liaison bus

Oui

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

commande externe nécessaire

Non

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Oui

quantité d'air

0...3500 m³/h

température max. de départ chauffage

80 °C

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Oui

tension de raccordement

207...244 V

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50 Hz

protection de l'appareil

10 A

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Non

nombre de phases

1

poids

219 kg

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Hauteur

1713 mm

Profondeur

561 mm

Largeur

1035 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.