PAC Air/Eau HRC70 17kW /3 triphasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, Hte T°C-R290

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.79
  • type de réfrigérant R290
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 7.8 kW
ICON

PAC air/eau HRC70 17kW triphasé PREMIUM+, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, modulation étagée avec 2 compresseurs, 1 circuit chauffage opt. 2è circuit Ch ou ECS, appoint élec 6kW, préraccordement chaudière, ballon découplage 38L intégré

 
 

Détails du produit

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C, 17 kW triphasé au R290 (sans HFC).
Puissance modulaire grâce à la combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l'offre à la demande.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
S'adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d'appoint.
Répond à tous les besoins de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire intégrée.
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **

Hrc70 premium+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hrc70 premium+

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Non

type d'optimisation

capteur d'intérieur

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

température de l'air

-20...40 °C

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.79

transfert de données par Internet

Non

type de réfrigérant

R290

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

7.8 kW

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

66 dB

pression de service max. système émetteur

3.1 bar

débit nominal système émetteur

0.556 l/s

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Non

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

150 %

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

3

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

125 %

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.19

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

3.81

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

COPd à Tj=+7°C

5.22

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.9 kg

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

0...0 kW

convient pour le refroidissement actif

Non

démarrage progressif intégré

Non

type de régulation du régime (pompe système)

étagé

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

transmission de données via liaison bus

Oui

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal

2.5 bar

type d'alimentation de la pompe (pompe système)

AC

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

commande externe nécessaire

Non

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

tension de raccordement

360...440 V

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Oui

quantité d'air

0...3500 m³/h

température max. de départ chauffage

80 °C

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Oui

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50 Hz

protection de l'appareil

32 A

commandable à distance

Oui

nombre de phases

3

poids

214 kg

possibilité de mise en cascade

Non

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Hauteur

1713 mm

Profondeur

561 mm

Largeur

1035 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.