PAC Air/Eau HRC70 32kW triphasé + Pilote Z1 MonoPAC, monobloc, HT 70°C-R290 sans HFC, modulation étagée avec 2 compresseurs, bouteille multifonctions 78L, branche hydro fournie : 1 circuit Ch ou ECS, raccordement appoint chaudière possible
Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C, 32 kW triphasé au R290 (sans HFC).
Puissance modulaire grâce à la combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l'offre à la demande.
Pilote modulaire permettant de gérer une installation de forte puissance.
Une bouteille de découplage multifonctions de 78 L intégrée permet une multitude de configurations d'installation.
2 piquages pour raccorder un appoint chaudière.
Livré de série avec les branches de raccordement pour 1 PAC et 1 circuit (chauffage ou ECS) (branche de raccordement comprenant 1 circulateur auto, 2 vannes et 1 clapet anti-retour) et le kit de liaison hydraulique PAC / pilote.
Possibilité de raccorder jusqu'à 4 circuits directs ou 1 circuit direct et 1 circuit mélangé (branches de raccordement supplémentaires côté circuit secondaire en option pour le circuit direct (réf Auer 755823 comprenant 1 circulateur automatique, 2 vannes et un clapet anti-retour), vanne 3 voies à prévoir dans le cas d'un circuit mélangé (sonde de régulation de la vanne 3 voies à prévoir en option – réf Auer 710158).
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
S'adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d'appoint.
Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits.
Répond à tous les besoins de chauffage et d'ECS.
HRC70 Z1
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compresseur modulable
type d'optimisation
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
transfert de données par Internet
température de l'air
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
COP à 7/35 °C selon EN 14511
type de réfrigérant
montage appareil
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
pression de service max. système émetteur
débit nominal système émetteur
adapté au chauffage d'eau de piscine
régulation de la température ambiante
adapté à l'eau chaude sanitaire
régulation de piscine
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes
SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
COPd à Tj=+7°C
charge en fluide réfrigérant préchargé
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
convient pour le refroidissement actif
démarrage progressif intégré
type de pompe (pompe système)
transmission de données via liaison bus
type de régulation du régime (pompe système)
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
régulation du régime, pompe (pompe système)
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
commande externe nécessaire
régulation pour commande d'accumulateur
tension de raccordement
convient pour chauffage central
transfert de données par USB
quantité d'air
température max. de départ chauffage
régulation pour commande de chaudière de chauffage
Classe de protection (IP)
fréquence
protection de l'appareil
commandable à distance
possibilité de mise en cascade
poids
type de réglage
nombre de phases
Hauteur
Profondeur
Largeur