PAC Air/Eau HTi70 8kW monophasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, Hte T°C-R290

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.85
  • type de réfrigérant R290
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 5.72 kW
ICON

PAC Air/Eau HTi70 8kW monophasé + Pilote PREMIUM+, OFG, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, 1 circuit chauffage, option 2è circuit Ch ou ECS, appoint élec, préraccordement appoint chaudière, ballon tampon 38L

 
 

Détails du produit

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, 8 kW monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Livrée de série avec durites de liaison de 3 m et pieds réglables.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.
Produit certifié Origine France Garantie (OFG - n° de certificat : BVCert. 6020118). Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit. Elle est délivrée après un audit réalisé par un organisme accrédité indépendant.
Certification «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avec
pilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
S'adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d'appoint.
Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits.
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8** et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans ***

Hti70 premium+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hti70 premium+

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Oui

type d'optimisation

capteur d'intérieur

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.85

transfert de données par Internet

Non

température de l'air

-20...40 °C

type de réfrigérant

R290

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

5.72 kW

débit nominal système émetteur

0.375 l/s

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

53 dB

pression de service max. système émetteur

3 bar

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Non

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

190 %

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A+++

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

150 %

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

3

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.82

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

4.83

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

0...0 kW

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.6 kg

COPd à Tj=+7°C

7.52

convient pour le refroidissement actif

Non

démarrage progressif intégré

Oui

type de régulation du régime (pompe système)

étagé

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système)

AC

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal

2.5 bar

taux de modulation

85...85 %

transmission de données via liaison bus

Oui

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

commande externe nécessaire

Non

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

tension de raccordement

207...244 V

transfert de données par USB

Oui

quantité d'air

0...3500 m³/h

température max. de départ chauffage

80 °C

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Oui

convient pour chauffage central

Oui

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50 Hz

protection de l'appareil

32 A

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Non

nombre de phases

1

poids

94 kg

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Hauteur

1070 mm

Profondeur

484 mm

Largeur

1035 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.