PAC Air/Eau HTi70 8kW triphasé + Pilote ORIUM, monobloc, Hte T°C-R290

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R290
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.71
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 5.89 kW
ICON

PAC Air/Eau HTi70 8kW triphasé + Pilote Orium, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion, kit de découplage, kit hydro

 
 

Détails du produit

Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée.
Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *
Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée.
Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *

Hti70 orium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hti70 orium

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Oui

type d'optimisation

capteur d'intérieur

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

transfert de données par Internet

Non

température de l'air

-20...40 °C

type de réfrigérant

R290

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.71

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

5.89 kW

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

57.6 dB

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Non

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

190 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

149 %

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

3

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.79

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

4.82

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

0...0 kW

COPd à Tj=+7°C

7.52

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.6 kg

convient pour le refroidissement actif

Non

démarrage progressif intégré

Oui

type de régulation du régime (pompe système)

étagé

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal

2.5 bar

taux de modulation

85...85 %

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

transmission de données via liaison bus

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système)

AC

commande externe nécessaire

Non

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

tension de raccordement

360...440 V

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Oui

quantité d'air

0...3500 m³/h

température max. de départ chauffage

80 °C

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50 Hz

protection de l'appareil

32 A

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Non

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

nombre de phases

3

Hauteur

1070 mm

poids

108 kg

Profondeur

484 mm

Largeur

1035 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.