Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La gamme de chaudières INNOVENS bénéficie également d'une double innovation :
- Leur corps de chauffe monobloc en Aluminium-Silicium offre un excellent coefficient de conductivité et une très bonne résistance A la corrosion.
- La régulation intelligente intégrée Diematic iSystem : ce système de commande intégré particulièrement intuitif et doté d'un affichage LCD de grandes dimensions bénéficie d'une nouvelle ergonomie de programmation très conviviale. La nouvelle régulation Diematic iSystem est particulièrement adaptée A la gestion des systèmes multi-énergies.
Le brUleur Inox A prémélange total offrant une modulation de 22 A 100% permet une parfaite adaptation de la puissance par rapport aux besoins et garantit une combustion optimale tout en limitant les rejets polluants. Son numéro de colis est le DY812.
Un encombrement minimal pour une puissance maximale
Un poids très réduit : 69 kg pour 115kW
Une compacité remarquable : L 750 x H 500 x P 500 mm pour toutes les gammes
Des performances éprouvées pour le collectif
Economiser l'énergie, respecter l'environnement, offrir d'excellentes performances, la nouvelle génération de chaudière à condensation De Dietrich répond aux problématiques des projets actuels.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane