Cuve de ballon de stockage tampon PSB 800

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 5 bar
ICON

Ballon tampon de 750 litres. en acier de forte épaisseur. revêtement intérieur par peinture antirouille noire. La cuve dispose de multiples points de raccordement.

 
 

Détails du produit

. Multiples points de raccordement pour chaudières et des circuits de chauffage . Facilité d'installation . Habillage livré non monté, possibilité de montage après le raccordement . Une gamme étendue de 600 à 3000L . Ballons de stockage en tôle d'acier de forte épaisseur

Ballons de stockage en tôle d'acier de forte épaisseur . Revêtement intérieur par peinture antirouille noire pour la production et le stockage d'eau chaude pour le chauffage . Multiples points de raccordement pour une ou des chaudières et des circuits de chauffage . Habillage disponible en 2 versions :
- habillage rigide (HR), en fibres polyester de 100 mm d'épaisseur avec peau extérieure en polystyrol - habillage souple (HS), en laine minérale épaisseur 100 mm, avec peau extérieure en PVC, classement au feu M1

Psb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Pression de travail max.

5 bar

Hauteur

1940 mm

Info produit

Gamme

Psb

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.