MAXINOX 20L 10 Bar-Horizontal Réservoir à vessie - Inox Aisi 304

Main media

Réservoir à vessie VAREM Horizontal Inox - Capacité : 20 lts - CE 10 bars - ACS - Raccordement : 1'

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion auxiliaire

pour commande de compresseur

Non

pour commande de pompe

Oui

avec membrane remplaçable

Oui

diamètre nom. raccord à expansion

1 pouces (25)

avec pieds

Non

positionnement vertical

Oui

Pression de travail max.

8 bar

température moyenne maximale (permanente)

90 °C

positionnement horizontal

Non

contenu

20 l

Diamètre raccord

258 mm

Profondeur

451 mm

Hauteur

461 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.