Préparateur ECS 500L 1 Echangeur

Main media

Ballon Préparateur ECS 500Lavec 1 Echangeur Fixe11,7 L 31,7 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette nonamovible Classe C Thermador

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

puissance maximale de transfert 80/10-45

45.3 kW

diamètre conduit de circulation

1 pouces (25)

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

positionnement vertical

Oui

raccordement, connexion de drainage

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement conduit de circulation

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau froide sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

transfert de chaleur

spirale

protection de surface de la cuve

revêtu

anode de protection

Oui

diamètre eau froide sanitaire

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1 1/4 pouces (32)

diamètre primaire nominal

1 1/4 pouces (32)

diamètre nominal du raccordement de drainage

1 1/4 pouces (32)

matériau de la cuve

acier

contenu

498 l

Classe Energétique

C

Diamètre raccord

750 mm

Profondeur

750 mm

Hauteur

1786 mm

Largeur

750 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.