Fixoplac à glissement per Ø16 femelle 15/21 pour machine à laver

Main media
ICON

Fixoplac à glissement per Ø16 femelle 15/21 pour machine à laver

 
 

Détails du produit

Le plus rapide à poser ! - Module de raccordement simple avec raccord coudé à glissement femelle 15/21 NF. - Pour installation en tube PER Ø16. - Pour plaque de plâtre standard ou hydrofuge 9,5 à 25 mm. - Diamètre de perçage Ø67 mm. - Conforme aux exigences de la RT2020/2012. - Livré avec rosace chromée. - Compatible pour une installation ciel de douche. - Raccords avec certificat NF 81345.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Support mural pour raccords de plomberie

diamètre extérieur de tuyau, raccordement

16 mm

raccordement

curseur

Modèle type

unique

taille du filetage pour la connexion au robinet

1/2 pouce

Matière

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.