Fixoplac à sertir per Ø16 mâle 12/17 pour lavabo

Main media

Détails du produit

Le plus rapide à poser ! - Modules de raccordement doubles avec raccords coudés à sertir mâle 12/17 NF. - Pour installation en tube PER Ø16. - Pour plaque de plâtre standard ou hydrofuge 9,5 à 25 mm. - Diamètre de perçage Ø67 mm. - Conforme aux exigences de la RT2020/2012. - Gabarit de pose sur emballage. - Raccords avec certificat NF 81346. - Profil matrice U-RF-H. - Livré avec rosaces de finition chromées.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

74122000

Multiple de vente

1

Support mural pour raccords de plomberie

diamètre extérieur de tuyau, raccordement

16 mm

Modèle type

double plat

taille du filetage pour la connexion au robinet

3/8 pouce

Matière

plastique

raccordement

femelle, à sertir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.