Coude double d'équerre D= 200 mm, mâle-femelle à 87°30, à coller, gris , en PVC

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 200
  • diamètre nominal raccordement 2 DN 200
  • Modèle type pièce Y
ICON

Coude double d'equerre male/femelle 87°30 diametre 200

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39174000

Multiple de vente

1

Raccord à 3 voies

diamètre nominal raccordement 1

DN 200

diamètre nominal raccordement 3

DN 200

diamètre nominal raccordement 2

DN 200

type raccordement 2

femelle, à coller

Modèle type

pièce Y

type raccordement 1

mâle, à coller

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.