Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Union galvanisée M/F 1/2'
Union 3 Pieces M/F 1/2"Bsp Suivant Norme Iso 228/1 (Din259)
Fonte Malleable Grade B350-10 Conforme A La Norme Une En 1562
Protection Par Galvanisation A Chaud Epaisseur Mini=70µm
Etancheite Conique
Fabrication En Conformite Avec La Norme Une En 10242
Diametres Nominaux Suivant La Norme Iso 6708
Dimensions Suivant La Norme Iso 49 Et Din 2950
Fabrication En Conformite Avec La Norme En 10204 Autorisant L'Utilisation Pour L'Eau
Destinee A La Consommation Humaine
Pression Maxi De Service Pms Et Limites De Temperature:
Pms 25 Bars De -20°C A +120°C
Pms 20 Bars De +120°C A +300°C
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
diamètre nominal raccordement 1
diamètre nominal raccordement 2
protection de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 1
type raccordement 2
type raccordement 1
forme
Modèle type