XPress 304 réduction ØF 22x15

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 DN 20
  • diamètre nominal raccordement 2 DN 12
  • forme droit

VSH XPress 304 réduction ØF 22x15

 
 

Détails du produit

Le VSH XPress Inox 304 R2407 est une réduction en acier inoxydable avec une extrémité mâle et une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et
propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.
butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
fonction fuite avant sertissage
identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

Xpress

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xpress

Multiple de vente

1

Code Douane

73072980

Raccord à 2 voies

Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414

Non

certification KOMO

Non

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Non

certification DVGW pour l’eau

Non

certification DVGW pour le gaz

Non

certifié VdS

Non

qualité du matériau raccordement 2

acier inoxydable 304 L (1.4307)

qualité du matériau raccordement 1

acier inoxydable 304 L (1.4307)

matériau raccordement 2

acier inoxydable

matériau raccordement 1

acier inoxydable

lié au système

Oui

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

DN 20

température moyenne (permanente)

-35...135 °C

pression de service maximale à 20 °C

16 bar

réduit

Oui

matériau du joint

EPDM

essais LPCB

Non

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

épaisseur de paroi raccordement 2

1.5 mm

avec butée

Oui

longueur utile raccordement 2

7.5 mm

longueur utile raccordement 1

12 mm

longueur raccordement 2

27.5 mm

longueur raccordement 1

33 mm

diamètre extérieur raccordement 2

15 mm

diamètre extérieur raccordement 1

22 mm

Avec purgeur d'air

Non

Avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

DN 12

avec joints

Non

avec bouchon

Non

Classe de compression de bride (PN)

PN 16

avec indicateur de racordement

Non

raccord de couleur principale

gris

code contour connexion 2

M

traitement de surface raccordement 2

non traité

protection de surface raccordement 2

non traité

traitement de surface raccordement 1

non traité

protection de surface raccordement 1

non traité

Longueur

61 mm

type raccordement 2

femelle, à sertir

type raccordement 1

mâle, à braser

forme

droit

Modèle type

1 pièce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.